ホンダ VFR1200X [1200cc] 2014-16年式 吸気系・燃料系パーツ

SC70 国内モデル PGM-FI ABS DCT

ホンダ VFR1200X [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC70 原動機型式 SC70E V型4気筒 水冷
フレームNo SC70 - ~ 排気量 1,236
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,280
スプロケット
二次減速比 2.545
プラグ
IMR8E-9HES 本数 4
全幅 915
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SC70 ~ DCT ABS(106ps)
2014/3月
海外向けCrosstourer DCTの国内モデル。DCT標準装備。
有段式自動変速機構。オートマチックモード/マニュアルモード選択可能。
Hondaセレクタブルトルクコントロール(後輪駆動力レベルを任意選択可能)採用。
チューブレスワイヤースポークホイール、オフセットピボット、シャフトドライブシステム採用。カートリッジタイプφ43mm倒立Fフォーク、プロアーム+プロリンクRサス採用。
メインスタン、5段階調整可能グリップヒーター、ETC車載器など標準装備。
低いシート高や幅広いアップハンドル採用、容量21L燃料タンク採用、など。
カラー設定
・マットチタニウムブレードメタリック
2016 ~ 2016 SC70 ~ カラー設定
・マットチタニウムブレードメタリック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HA-1110 1個 VFR1200F(10-13) VFR1200X CROSSTOURER (12-13)

戻る ページ 1 次へ