ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式 吸気系・燃料系パーツ

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・ES/DCT・<S>ES/DCT ハイシート仕様

ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 150/70 R 18 70H TL
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,520
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES DCT(250kg) 前後電子制御サスペンション採用
2019/12月
・ダークネスブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES(240kg) 前後電子制御サスペンション採用
2019/12月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
ロングスクリーン(高さと角度5段階調整可能)、チューブレスタイヤ、アルミ製リアキャリア、大型スキッドプレート、燃料タンク24L、2段階(830mm/810mm)調整可能アジャスタブルシート、採用。
6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ ES<S>ハイシート仕様(期間限定)
STD(240kg)・DCT(250kg)
ショーワ製電子制御サス装備。
前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。
2020/4月
カラー設定
・パールグレアホワイト
・ダークネスブラックメタリック
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD DCT(248kg)
2020/2月
カラー設定
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD(238kg)
2020/2月
カラー設定
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント HA-1120 K&N

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-1120 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 仕様 材質 幅(mm)
HA-1120 1個 エアフィルター x2,フィルターグリース スタンダード エアフィルター:コットンガーゼ 125

戻る ページ 1 次へ