ホンダ CBR400R [400cc] 2024-25年式 吸気系・燃料系パーツ

NC65 ■モデル名:CBR400RAR

ホンダ CBR400R [400cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC65 原動機型式 NC65E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC65 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 R 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 NC65 1000001 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
新形状カウル、ヘッドライト、テールランプ採用、外観を一新。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新搭載。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
HondaRoadSync標準装備。
PGM-FI。
ABS。

カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(RAR-J)
・グランプリレッド(RAR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント HA-5019 K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-5019 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-5019。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17211MKPJ00。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17211MKPJ00。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95。差込径:25。高さ:112。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 材質 質量(kg) 容量(mL)
HA-5019 1個 エアフィルター x1 エアフィルター:コットンガーゼ 0.4 オイル塗布量:14

戻る ページ 1 次へ