ホンダ CBF1000 [1000cc] 2006-09年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

欧州 ■モデル名:CBF1000

ホンダ CBF1000 [1000cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC58 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,176
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 827
チェーン
サイズ 530 リンク数 120 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 CBR1000RR(05)ベースの高性能水冷DOHC4気筒エンジンを搭載。
3段階式の調整可能なシート、4段階に調整が可能なスクリーン装備。
エアインジェクション・アジャスト式シート、角型バックボーンフレーム、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI PLX174 CBF500/600/10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PLX174 CBF500/600/10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
64105 1個 CBF1000/600/500(04-07)

2. GIVI PLX174KIT CBF500/600 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PLX174KIT CBF500/600 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
64106 1セット CBF1000/600/500(04-07)

戻る ページ 1 次へ