ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS(170kg)
2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。
φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・レモンアイスイエロー
・グラファイトブラック
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS無し(168kg)
2017/4月
2019 ~ 2019 MC49 1100001 ~ ABS(170kg)
ABS無し(168kg)
2019/1月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)
・マットフレスコブラウン(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バックレストキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バックレストキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リバーシブルバックレストの後部に簡単に装着できるオプションのバックレストキャリア。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなデザイン。タンデム時でも荷物の積載が可能になります。最大積載重量4kg。積載部寸法:縦190×横214(mm)。スチール製、ツヤ消し黒塗装。荷掛けフック2か所付き。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 寸法(mm) 材質/仕上
96950 1個 190×214 スチール製、ツヤ消し黒塗装

2. GIVI SR1160 REBEL250(17-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR1160 REBEL250(17-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
17479 1個 REBEL250 2019年式

3. フラットキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フラットキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。最大積載量:5kg。スチール製、つや消し塗装。縦300×横181(mm)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質(本体) 最大積載量(kg) 寸法(縦×横)(mm)
96613 1個 マットブラック スチール 5 300×181

4. サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 タイプ
95225 1個 マットブラック ベルト掛けループ一体型 スチール 左側専用

5. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 積載面寸法(mm)
96614 1個 リバーシブルバックレスト、フラットキャリアが同時装着可能(リバーシブルバックレストはライダー用とタンデム用のどちらのポジションも取付可能)、荷掛けフック4か所付、サドルバッグサポート装着にはサドルバッグサポート取付キット(97065)が必要 REBEL250/250ABS/500(17) スチール/マットブラック塗装 334×301

6. サドルバッグサポート取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート取付キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
97065 1個 REBEL250/250ABS/500(17)

7. サドルバックサポートREBEL 右側 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポートREBEL 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 適合サイズ
16896 1個 ベルト掛けループ一体型 スチール製マットブラック塗装仕上げ マットブラック バッグ:~9L(高さ~200mm)

8. サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 タイプ
95224 1個 マットブラック ベルト掛けループ一体型 スチール 右側専用

戻る ページ 1 次へ