ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-26年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

AA06 PGM-FI ■(STD)C50XJ/XL-J/XN-J ・(くまモンバージョン)C50XL-2J/XN-2J

ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA06 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA06 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,840
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 AA06 1000001 ~ 1099999 2018/2月
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
カラー設定
・マグナレッド
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 AA06 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2021 AA06 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・カムフラージュグリーン(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2022 ~ 2025 AA06 1200001 ~ 2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック(新色)
・パールディープマッドグレー(新色)
2022 ~ 2026 AA06 1200001 ~ くまモンバージョン
2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・グラファイトブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スペシャルキャリア(DAYオリジ)CUB110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スペシャルキャリア(DAYオリジ)CUB110 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIモノロックケースを取り付ける為のステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
77639 1個 スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)
110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。

2. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 寸法(Φmm)
99863 1個 車体左側用
クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉
スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ 220×242(リアショック上側取り付け穴基準での計測値。) フレーム:10

3. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 寸法(Φmm)
99864 1個 車体右側用クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉 スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ 258×267(リアショック上側取り付け穴基準での計測値。) フレーム:10

4. 2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 2階建てキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】『出発前に忘れ物に気づいてパッキングを解かなくてはならなくなった』、『道中に買い足しをしたが、積み重ねすぎてバッグ内へのアクセスが面倒』、『ハードケースを使いたいけど、他の物が積めなくなる』。そんな経験から生まれたデイトナの新提案。2階建て構造により、かさばりやすい長物は下段に、細かな物は上段のバッグ等に分けることで物の出し入れがしやすくなります。純正キャリアと同じパイプ径と同等の表面処理を採用することで車体の雰囲気を崩しません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99903 1セット クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉 スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ 10(2階部) キャリア:290×225×180

戻る ページ 1 次へ