ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製
JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL
ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | JA55 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 2022/1月 カラー追加 ・パールオーガニックグリーン(新色) ・グローイングレッド ・マットフレスコブラウン |
| 2020 ~ 2021 | JA55 1000001 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 2020/6月 空冷4stOHC単気筒2バルブ。 スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。 前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。 全灯火類LED採用。 アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。 大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。 カラー設定 ・グローイングレッド ・マットフレスコブラウン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 18841 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーのみのセット品。ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。対応TOPケースはモノロックケース全品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 |
|---|---|---|
| 18928 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ9L-10Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 容量(L) | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63394 | 1個 | モデル:ハンターカブ CT125(20-25) [2BJ-JA55/8BJ-JA65] | 左側用 | ワンタッチサドルバッグ:9、推奨サドルバッグサイズ:9/10 | 5 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97014。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
| 品番 | 内容量 | 塗装色 |
|---|---|---|
| 97014 | 1個 | マットブラック |
【特長】サドルバッグ装着時の定番アイテム。振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高めるサポートバー。専用設計で純正リアキャリアとの相性も抜群。走行中の不安や危険を解消(リアタイヤへの巻込み防止)し、安心して運転に集中できます。スッキリしたデザインでバッグ非装着時でも、目立ちません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 97014 | 1セット | CT125(20)〈JA55〉 | スチール製マットブラック塗装仕上げ |
戻る ページ 1 次へ