ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後。ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨。純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ
27510 1セット DAX125(22) [8BL- JB04] DAX125(22) 左側専用

2. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正グラブバー同径のパイプを使用することで、車体に馴染むデザインにしました。キャリア装着状態で純正シートの開閉も可能。サドルバッグサポート(品番:27510)、ヘルメットホルダー(品番:92651)との同時装着可能 ※3点同時は不可

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 寸法(mm) 最大積載量(kg)
27523 1個 DAX125(22) [8BL- JB04] 積載部分:長さ192×幅(前側)186×幅(後側)178 4

戻る ページ 1 次へ