ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製
JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL
ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | JA65 ~ | 2023/12月 カラー変更 ・ターメリックイエロー(新色) ・グローイングレッド ・マットアーマードシルバーメタリック |
| 2025 ~ 2025 | JA65 ~ | 2024/12月 マイナーチェンジ エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。 純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。 カラー変更 ・パールシュガーケーンベージュ(新色) ・パールスモーキーグレー(新色) ・グローイングレッド |
| 2026 ~ 2026 | JA65 ~ | 2026/2月 カラー変更 ・アステロイドブラックメタリック ・マットフレスコブラウン |
| 2023 ~ 2023 | JA65 1000001 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。 カラー変更 ・マットアーマードシルバーメタリック(新色) ・グローイングレッド ・パールオーガニックグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 18841 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーのみのセット品。ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。対応TOPケースはモノロックケース全品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 |
|---|---|---|
| 18928 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97014。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
| 品番 | 内容量 | 塗装色 |
|---|---|---|
| 97014 | 1個 | マットブラック |
【特長】ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ9L-10Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 容量(L) | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63394 | 1個 | モデル:ハンターカブ CT125(20-25) [2BJ-JA55/8BJ-JA65] | 左側用 | ワンタッチサドルバッグ:9、推奨サドルバッグサイズ:9/10 | 5 |
【特長】EX-TOUCH機構に対応した、ワンタッチサドルバッグを着脱するためのサドルバッグハンガー。本製品は、別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要で、組み合わせて使用することでバッグのタイヤへの巻き込みや車体への接触を防ぎます。【用途】ワンタッチサドルバッグを着脱するための取付パーツ。EX-TOUCH機構に対応した形状で、バッグの装着位置を安定させ、走行中のズレやガタつきを抑制。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要。バッグのタイヤ巻き込みや車体への接触を防止
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 容量(L) |
|---|---|---|---|---|
| 63910 | 1個 | モデル:ハンターカブ CT125(23-25) [8BJ-JA65] | 左側専用 | ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:12 |
【特長】サドルバッグ装着時の定番アイテム。振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高めるサポートバー。専用設計で純正リアキャリアとの相性も抜群。走行中の不安や危険を解消(リアタイヤへの巻込み防止)し、安心して運転に集中できます。スッキリしたデザインでバッグ非装着時でも、目立ちません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 97014 | 1セット | CT125(20)〈JA55〉 | スチール製マットブラック塗装仕上げ |
戻る ページ 1 次へ