ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
スモーク調テールランプレンズ採用。
カラー変更
・パールホークスアイブルー(ツートン)
・マットバリスティックブラックメタリック
・クラシカルホワイト
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
リアサススプリングをブラックに変更。
カラー変更
・マットパールグレアホワイト(新色)
・マットパールモリオンブラック
・マットジーンズブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適応
16888 1セット ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適
ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨
左側専用
スチール製マットブラック塗装仕上げ
GB350

2. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用の右側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適応
16889 1セット ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適
右側専用
ヘンリービギンズのサドルバッグ9L(96906/98883)の装着を推奨
スチール製マットブラック塗装仕上げ
GB350

3. クラシックキャリア クロームメッキ/ 23133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア クロームメッキ/ 23133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23133。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
23133 1個 クローム

4. クラシックキャリア ブラック/ 24295 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア ブラック/ 24295 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24295。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
24295 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ