ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

JB05 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB05 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:97773)と同時装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
30055 1セット モンキー125(18-22) [2BJ-JB02 / 8BJ-JB03]

2. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
97773 1セット スチール(クロームメッキ・バフ仕上げ) 3 19.1

3. サドルバッグサポート EX/LH/モンキー125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート EX/LH/モンキー125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のクラシックキャリア(品番:97773)同時装着可能です。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ 10L/12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 種別 容量(L) 最大積載量(kg)
63932 1個 モデル:モンキー125(18-24) [2BJ-JB02/8BJ-JB03/05] 左側専用 ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:10/12 5

戻る ページ 1 次へ