ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製
NC64 PGM-FI ABS ■STD
ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | NC64 ~ | 2025/10月 マイナーチェンジ ヘッドライト性能改良、ヘッドライトリフレクター形状変更。 カラー変更 ・マットサンドストームベージュ ・マットビュレットシルバー |
| 2024 ~ 2025 | NC64 1000001 ~ | 2024/10月 空冷4stOHC単気筒。 クラシカルなフロントフォークカバー、ヘッドライトカバー、セパレートタイプシート。 水平基調のマフラー採用。 全灯火器LED採用。丸型ヘッドライト(Low時上部3つと下部中央のLED)。 カラー設定 ・プコブルー ・ガンメタルブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg【用途】適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 | バッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|
| 46193 | 1個 | 5 | GB350C(24) [8BL-NC64] | 推奨:12 |
【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg【用途】適合車種:GB350C(24)右側専用。バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 | バッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|
| 46194 | 1個 | 5 | GB350C(24) [8BL-NC64] | 推奨:12 |
【特長】ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)【用途】適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46195 | 1個 | 積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135 | グロスブラック | 5 | GB350C(24) [8BL-NC64] |
【特長】純正アクセサリーのキャリアにサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着するための取付キット。【適合車種】 GB350C(24) [8BL-NC64]。ボルト、スペーサーのセット。片側用【用途】適合車種: GB350C(24)。純正キャリアとサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着したい場合に必要な取付キット。片側1セット入り。左右にサドルバッグサポートを装着の場合、2セット必要
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 入数 |
|---|---|---|---|
| 46282 | 1個 | GB350C(24) [8BL-NC64] | 片側1セット入り |
戻る ページ 1 次へ