ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

SC87 ■STD・DCT・S Edition DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ S Edition DCT(全長2240×幅850×高1125×237kg)
2025/3月
レブル1100DCTベースのメーカーカスタマイズドモデル。
6速ツインクラッチモデル採用、クラッチレバーなし。
ビキニカウル、バーエンドミラーなどが特徴。
各種アクセサリーを標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、フォークブーツとラジエーターサイドカバー、バーエンドミラー、フロントショートフェンダー、シートなど。
カラー設定
・フレアオレンジメタリック
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100AS)(全長2240×幅850×高1125×226kg)
DCT(CMX1100DS)(全長2240×幅835×高1125×236kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. サドルバッグサポート取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート取付キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
97065 1個 REBEL250/250ABS/500(17)

2. サドルバッグサポート 左 18990 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 左 18990 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18990

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
18990 1個 マットブラック

3. グラブバーキャリア 27936 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 27936 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27936。販売備考:旧17799 から変更しています。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
27936 1個

4. サドルバッグサポート 左側 レブル1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 左側 レブル1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。【用途】ヘンリービギンズのサドルバッグ18L以下の装着を推奨

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 サイズ タイプ 容量(L) 最大積載量(kg)
63964 1個 推奨サドルバッグ:12-18 左側用 ワンタッチサドルバッグ:9-12 5

5. サドルバッグサポート 右側 レブル1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 右側 レブル1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 サイズ タイプ 容量(L) 最大積載量(kg)
63965 1個 推奨サドルバッグ:9L以下(高さ200mm以下) 右側用 ワンタッチサドルバッグ:9-12 5

6. サドルバッグサポート 右 18992 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 右 18992 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18992

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
18992 1個 マットブラック

戻る ページ 1 次へ