ホンダ レブル1100 [1100cc] キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ レブル1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】リバーシブルバックレストの後部に簡単に装着できるオプションのバックレストキャリア。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなデザイン。タンデム時でも荷物の積載が可能になります。最大積載重量4kg。積載部寸法:縦190×横214(mm)。スチール製、ツヤ消し黒塗装。荷掛けフック2か所付き。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 96950 | 1個 | 190×214 | スチール製、ツヤ消し黒塗装 |
【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 97065 | 1個 | REBEL250/250ABS/500(17) |
| 品番 | 内容量 | 塗装色 |
|---|---|---|
| 18990 | 1個 | マットブラック |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27936。販売備考:旧17799 から変更しています。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 27936 | 1個 |
【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | 容量(L) | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63965 | 1個 | 推奨サドルバッグ:9L以下(高さ200mm以下) | 右側用 | ワンタッチサドルバッグ:9-12 | 5 |
【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。【用途】ヘンリービギンズのサドルバッグ18L以下の装着を推奨
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | 容量(L) | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63964 | 1個 | 推奨サドルバッグ:12-18 | 左側用 | ワンタッチサドルバッグ:9-12 | 5 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 17799 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 塗装色 |
|---|---|---|
| 18992 | 1個 | マットブラック |
戻る ページ 1 次へ