ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 キャリア・ケース類 af(旭風防)製
SC65 ■(Type1 アップライトハンドル)(STD)CB1100A-3J ・(Type1 STD ABS)AA-3J ・(Type1 Special Edition/MUGEN )AB-3J/-AY ・(Type2 ローハンドル)(STD)CB1100A-4J ・(Type2 STD ABS)AA-4J
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(Type1 アップライトハンドル)(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
| 2010 ~ 2010 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(Type1 アップライトハンドル) (全長2205×幅835×高1130×243kg) 2010/2月 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
| 2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
| 2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(Type2 ローハンドル) (全長2205×幅795×高1100×243kg) 2010/2月 Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
| 2011 ~ 2011 | SC65 1100001 ~ 1199999 | Special Edition ABS(Type1 アップライトハンドル) (247kg) 2011/7月 Type1 ABSをベースとし、シルバーエンジン、前後ホイール、車名エンブレムステッカー(色調変更)、など。 カラー設定 ・パールセイレンブルー |
| 2011 ~ 2011 | SC65 1100001 ~ 1199999 | 無限 Mugen Edition ABS(300台限定)(Type1 アップライトハンドル) 2011/2月 Type1 ABSをベースとし、無限ブランド各種専用パーツ装備。 フューエルタンクにゴールドとレッドストライプ採用。アキュレイトシルバーメタリックエンジンと前後ホイール。 ブラックサイドカバーに「無限MUGEN」ステッカー、無限スリップオンマフラー採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
af(旭風防)
チャンピオンバック(AC-40)
1個
キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
【特長】スローアクショントップ&ワンタッチロックシステム。新登場のチャンピオンバックは、ダンパーヒンジの採用で上蓋はスローアクションで閉じる構造。通常のサイドバッグでありがちな閉じた際の不快な音を解消し、使用した時に感じる上質感にまでこだわりました。また、蓋を閉じるだけのワンタッチロック機能の採用でグローブを着けたままでの開閉もスムーズです。1万回以上の社内開閉テストを実施し、耐久性の高さも実証済みです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| AC-40 | 1個 | CB1100 EBL-SC65 |
戻る ページ 1 次へ