ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1994-98年式 キャリア・ケース類 af(旭風防)製

MC29 ■モデル名:VT250CR/CV

ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC29 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC29 - 1000001 ~ 1499999 排気量 249
タイヤ
120/80 - 17 61S TL 150/80 - 15 70S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,315
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 MC29 ~ STD
1995/6月
カラー変更
・パールグレートブルー
1997 ~ 1998 MC29 ~ STD
1997/1月 マイナーチェンジ
ハザードランプ装備。アジャスタブルタイプFブレーキレバー採用。
リアフェンダー左・右側面グラブバーに荷掛けフック装備。
カラー変更
・キャンディワインベリーレッド
・スターライトシルバーメタリック
1994 ~ 1995 MC29 1000001 ~ 1029392 1994/6月
水冷Vツインエンジン搭載ロー&ロングスタイルアメリカン。
右2本出しマフラー。
後輪にディッシュホイール装備。
カラー設定
・スターライトシルバー
・マグナムガンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. チャンピオンバック(AC-10) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け、及び片サイドに取付けするハードタイプのサドルバック。ロングツーリングはもちろん、街乗りにも便利。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-10-WH 1個 Vツインマグナ/S

2. チャンピオンバック(AC-10) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け、及び片サイドに取付けするハードタイプのサドルバック。ロングツーリングはもちろん、街乗りにも便利。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-10-BK 1個 Vツインマグナ/S

戻る ページ 1 次へ