ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

JB05 ■(STD)Z125MAS/MAT

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)
2026 ~ 2026 JB05 1100001 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアキャリア メッキ モンキー125 18y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア メッキ モンキー125 18y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】販売を終了していたリアキャリアをリニューアルして販売!シートバッグなどを積載した際に固定しにくいベルトがずれない様にする滑り止めバーを設置。実用性がアップしました。車体イメージを損なわないデザインとメッキ仕上げが車体にマッチします。スチール製 メッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 適合車種
210-2789 1個 5 モンキー125(18y-)

2. バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグのベルト固定ループを備えたオールインワンタイプの構造なので、このバッグサポートだけでサドルバッグを固定出来ます。さらにバッグの大きさに合わせてサポートの固定位置を50mm移動出来る便利なアイテム。スチール製マットブラック仕上げ※純正OP、および他社製のリアキャリアとの併用は出来ません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-4966 1個 マットブラック モンキー125(18y-)

戻る ページ 1 次へ