ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式 キャリア・ケース類 KITACO製

AD14 ■モデル名:XR50M5/7

ホンダ XR50モタード [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AD14 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AD14 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,785
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 AD14 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 AD14 1100001 ~ 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Rキャリアー KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Rキャリアー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】簡単な荷物を積む事ができるリアキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
80-539-11340 1個 ブラック XR50/100モタード XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

2. Rキャリアー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rキャリアー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】簡単な荷物を積む事ができるリアキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
539-1134000 1個 XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

戻る ページ 1 次へ