ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

NC42 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・PROJECT BIG-1(誕生20周年)

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2007/12月 モデルチェンジ
新設計HYPER VTEC REVOエンジン搭載。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
・グラファイトブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し(ABS設定なし)
2008/12月 Special Edition
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し/ABS
2008/12月
カラー変更
・グリントウェーブメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2010/2月
ツートンタイプに新たなデザインのストライプを採用。
エンジンの外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げ、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し
2010/4月 限定カラー(400台)
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
2011/2月
カラー変更
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用。
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
Special Edition トリコロール
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
フレームはレッド、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し/ABS
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)前後ホイール(ゴールド)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト(ツートン)前後ホイール(ホワイト色)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し
2012/1月 Special Edition特別仕様
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 コンパインドABS無し
PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年)
FI採用。
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドのストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SPキャリア CB400SF-SPC3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
61354 1個 CB400SF/SB(H-VTEC3・04-08)

2. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95274 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

3. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75026 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

戻る ページ 1 次へ