ホンダ フォーサイトSE [250cc] 1999-00年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

MF04 リアディスク ■モデル名:FES250SEX

ホンダ フォーサイトSE [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 MF04 1200001 ~ リアディスクブレーキに変更。
メッキ調マフラーガード、マルチグラデーション仕様ウインドスクリーン、など。
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディワインベリーレッド
・パールクリスタルホワイト(SE専用色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR140 ステーノミ フォーサイト GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI SR140 ステーノミ フォーサイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
90171 1個 フォーサイ(97-06)ト/パンテオン(98-02)

戻る ページ 1 次へ