ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 荷掛フック BLK (2個SET) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック BLK (2個SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
1992050 1セット

2. 荷掛フック GLD (2個SET) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック GLD (2個SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
1992051 1セット

3. 荷掛フック SIL (2個SET) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック SIL (2個SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
1992049 1セット

4. 荷掛フック RED (2個SET) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック RED (2個SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
1992052 1セット

5. 荷掛フック BLU (2個SET) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック BLU (2個SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
1992053 1セット

戻る ページ 1 次へ