ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類 Gクラフト製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CT125用 フロントキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フロントキャリア 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32601 1個 スチール/パウダーコートブラック 3 CT125(JA55) 対応

2. CT125用 センターキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 センターキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】センターフレーム上部に装着できるキャリアです。本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 幅(mm) 最大積載量(kg) 適合車種
32607 1個 スチール/パウダーコートブラック 190 3 CT125(JA55)

3. CT125用 マルチサイドラック タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CT125用 マルチサイドラック タイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モールシステム仕様のサイドラック。工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 質量(kg) 表面処理
32627 1セット スチール 最大装着物:3 ブラック パウダーコートブラック

4. CT125用 マルチサイドラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CT125用 マルチサイドラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャリアの左側に取り付けるプレートです。工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。穴はΦ6,Φ20を設けてあり、バッグ、サブガソリンタンク、釣り竿ホルダーなどが装着できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 質量(kg) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32615 1個 スチール/パウダーコートブラック 最大装着物:3 CT125(JA55) 対応

戻る ページ 1 次へ