ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式 キャリア・ケース類

RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T/V/W/X/Y

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD07 原動機型式 RD04E V型2気筒 水冷
フレームNo RD07 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 140/80 R 17 69H WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,320
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 RD07 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 RD07 1000001 ~ 1993/10月 モデルチェンジ
肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。
エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。
カラー変更
1995 ~ 1995 RD07 1200001 ~ 1995/1
1996 ~ 1997 RD07 1300001 ~ カウル・スクリーン形状変更
サイレンサー大型化
1997 ~ 1997 RD07 1400001 ~ 1997/1
1998 ~ 1998 RD07 1500001 ~ 1997/12
カラー変更
1999 ~ 1999 RD07 1600001 ~ 1998/12
カラー変更
2000 ~ 2000 RD07 1610001 ~ 1999/12
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI E210スペシャルラック アフリカツイ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E210スペシャルラック アフリカツイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94014 1個 アフリカツイン750(93-95・96-02)

2. GIVI E210スペシャルラック アフリカツイ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E210スペシャルラック アフリカツイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
36091 1個 アフリカツイン750(93-95・96-02)

戻る ページ 1 次へ