ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式 キャリア・ケース類

AF70 PGM-FI ■STD・デラックス・ジョルノスポルト

ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF70 原動機型式 AF70E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF70 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AF70 1000001 ~ STD
2011/1月
大きめのヘッドライトとクリアレンズのウィンカー
空冷4stOHC単気筒50ccエンジン搭載
カラー設定(新色含む7色)

2013/1月 スペシャルエディション(期間限定あり)
・マットアクシスグレーメタリック
・パールキャンサーホワイト
2012 ~ 2013 AF70 1200001 ~ ジョルノ・スポルト
2012/1月
スポーティーさを演出するフロント、サイド、リアの各カバーに施されたレッドの専用ストライプ
レッドのパイピングを施した専用シート
精悍なホワイトとブラックの2色の車体色
2014 ~ 2014 AF70 1300001 ~ STD
2014/1月
カラー追加
・オリオンイエロー(新色)
・パールプロキオンブラック
2014 ~ 2014 AF70 1300001 ~ デラックス タイプ追加
2014/1月
ツートンカラー採用。
カラー変更
・スピカピンクメタリック(新色)×パールコットンアイボリー
・パールジェミニブルー(新色)×パールコットンアイボリー
・アズキブラウンメタリック×パールコットンアイボリー
・パールキャンサーホワイト×シグマシルバーメタリック
2015 ~ 2015 AF70 1400001 ~ STD
2014/11月
カラー変更
・キャンディーコスモスピンク
・アズキブラウンメタリック
・パールコットンアイボリー
・パールプロキオンブラック
2015 ~ 2015 AF70 1400001 ~ デラックス
2014/11月
カラー変更
・スピカピンクメタリック×パールコットンアイボリー
・パールジェミニブルー×パールコットンアイボリー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. リアキャリアー KITACO

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
KITACO リアキャリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性を重視したリヤキャリアー

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 最大積載量(kg) 寸法(幅W×長さL)(mm)
80-539-11450 1個 シルバー ジョルノ(4スト車)AF70全車種 3以下 キャリアー/169×174

2. フロントバスケット取付ステー KITACO

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
KITACO フロントバスケット取付ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ジョルノ/スポルト(AF70モデル)にKITACO製フロントバスケットを装着する際に必要になる専用ブラケットです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質 表面処理
688-1145900 1個 取付用カラー、ボルト付属 ジョルノ/スポルト(4スト車)AF70全車種 スチール製 黒亜鉛メッキ仕上げ

3. 11Yジョルノ専用キャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 11Yジョルノ専用キャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】おしゃれなヨーロピアンテイストの折りたたみ式キャリアを用意しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) 仕上
210-187 1個 折りたたみ式、フロント 1 縦300×横350 メッキ

4. 11Yジョルノ専用キャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 11Yジョルノ専用キャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】おしゃれなヨーロピアンテイストの折りたたみ式キャリアを用意しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) 仕上
210-188 1個 折りたたみ式、リア 1 縦300×横350 メッキ

5. 籐風バスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 籐風バスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】見た目もお洒落!スクーター用「籐手編み風」フロントバスケット。押さえ蓋とゴムワイヤーが付属。振動による荷物の飛び出しを軽減します。全体色をブラウンに統一した籐の手編み風バスケット。フロントに3箇所の取付穴があれば装着可能な汎用性の高さ!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 仕様 適合 種別
688-0500000 1個 380×(上側)320/(下側)160×260 メッシュ押さえ蓋付、ゴムワイヤー付属 スクーター汎用 STD

6. 籐風バスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 籐風バスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】見た目もお洒落!スクーター用「籐手編み風」フロントバスケット。押さえ蓋とゴムワイヤーが付属。振動による荷物の飛び出しを軽減します。全体色をブラウンに統一した籐の手編み風バスケット。フロントに3箇所の取付穴があれば装着可能な汎用性の高さ!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 仕様 適合 種別
688-0500100 1個 380×(上側)320/(下側)160×260 籐風押さえ蓋付、ゴムワイヤー付属 スクーター汎用 DX

7. リアキャリアー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアキャリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性を重視したリヤキャリアー

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 最大積載量(kg) 寸法(幅W×長さL)(mm)
539-1145000 1個 シルバー ジョルノ(4スト車)AF70全車種 3以下 キャリアー/169×174

戻る ページ 1 次へ