ホンダ CBR400R [400cc] 2013-15年式 キャリア・ケース類

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS(194kg)
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト(トリコロール)
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/4月
フルカウル装備。デュアルヘッドライト採用。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。
ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。
ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。※車両により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78137 1個 CBR400R(13)・CB400F(13)

2. GIVI SR1119 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1119 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 対応 適合車種 装着方法
91652 1個 対応TOPケース:モノロックケース CBR400R(’13)欧州仕様はCBR500R、CB400F(’13)欧州仕様はCB500F シングル

3. 巾着ネット(約250mm × 約300mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 巾着ネット(約250mm × 約300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷掛けフックポイントの少ない車両に最適な巾着タイプのツーリングネットです。パッセンジャー乗車部に荷物を積載する際に使用し、ネットはシート裏まで包み込んで使用します。開口部はゴム紐を使用することで大きく広げることができ、開口部からの積み荷の落下を防ぐためのレースストッパーを設けております。主にセパレートタイプのタンデムシートに有効にお使い頂けますが、通常のツーリングネット同様に荷掛けフック等を利用して使用することもできます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
08-01-0116 1個

戻る ページ 1 次へ