ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 キャリア・ケース類

JF58 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110CBFF

ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
62.0±1.0 /
レベル
(mm)
79 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 JF58 1000001 ~ 1099999 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
96053 1個

2. リアキャリア DIO110/リード125(JF45) ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア DIO110/リード125(JF45) ブラック 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-193 1個

3. マルチリアキャリアSET(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバー、タンデムバックレストとの同時装着不可。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1437000 1個

4. マルチリアキャリアSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバー、タンデムバックレストとの同時装着不可。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1437010 1個

5. リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックスなどを積載する際に便利な大型のキャリアです。シートを開ける際にはキャリアを後方にスライドさせます。タンデムシート位置に本体を配置する事で安定性を向上させています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-305 1個

戻る ページ 1 次へ