ホンダ CRF250M [250cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類

MD44 PGM-FI ■STD

ホンダ CRF250M [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD44 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD44 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー YTZ8V 全長 2,125
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 MD44 1000001 ~ STD
2017/2月
スロットルボディー口径大径化、コネクティングチューブ100mm延長、EXパイ管径拡大で高回転域出力向上と低速トルク両立。
マフラー内部3室構造→2室構造に変更、フルデジタルメーター採用。
リアフェンダー、テールランプ新設計。
カラー設定
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ取付けに便利で、安心のサポート。キャリアとの併用も考慮したデザインで単体でもサイドバッグを確実に固定します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-478 1個 ブラック CRF250L/レフト

2. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性とデザインを両立した荷掛けフック。使いやすいよう、純正部品よりも大きめに設計されています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992018 1セット(2個) BLK CRF250L 12/CRF250M 13

3. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992025 1セット(2個) BLU CRF250L 12/CRF250M 13

4. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性とデザインを両立した荷掛けフック。使いやすいよう、純正部品よりも大きめに設計されています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992019 1セット(2個) GLD CRF250L 12/CRF250M 13

5. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
6営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性とデザインを両立した荷掛けフック。使いやすいよう、純正部品よりも大きめに設計されています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992020 1セット(2個) RED CRF250L 12/CRF250M 13

6. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性とデザインを両立した荷掛けフック。使いやすいよう、純正部品よりも大きめに設計されています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992017 1セット(2個) SIL CRF250L 12/CRF250M 13

7. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) パイプ径(Φmm) 適合車
93916 1個 黒色電着塗装仕上げ 7 15.9 CRF250L/M('12~'13)

8. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
Z9-14-027 1個 ブラック 5 L260×H260 ホンダ

9. リアキャリア アドベンチャー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア アドベンチャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ用品など大きな荷物の積載を考慮した大型天板のアドベンチャーキャリア。積載時のバランスも考えた構造。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 天板寸法(mm) 最大積載量(kg)
210-253 1個 シルバー スチール 360×430 7

10. バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】そのスタイルからキャンプなど積載が多いツーリングが出来る様にしたいという要望が多いCRF250ラリーに使用出来るバッグサポートが登場。すでに発売されているアドベンチャー(ADV)キャリア(210-253)との組み合わせで旅仕様を実現出来る様に設定。別売のカラー/ボルトセットを用意することで、サポート単体の取り付けも出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4941 1セット R

11. バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】そのスタイルからキャンプなど積載が多いツーリングが出来る様にしたいという要望が多いCRF250ラリーに使用出来るバッグサポートが登場。すでに発売されているアドベンチャー(ADV)キャリア(210-253)との組み合わせで旅仕様を実現出来る様に設定。別売のカラー/ボルトセットを用意することで、サポート単体の取り付けも出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4942 1セット L

12. バッグサポート用 カラー/ボルトセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート用 カラー/ボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ADVキャリアを使用せずにバッグサポートを装着するためのカラー/ボルトセット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4943 1セット 片側

戻る ページ 1 次へ