ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 キャリア・ケース類

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:97773)と同時装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
30055 1セット モンキー125(18-22) [2BJ-JB02 / 8BJ-JB03]

2. モンキー125用 リアキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量でスタイリッシュなキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 耐荷重(kg) 表面処理 全長×幅W(mm)
31270 1個 A5052(キャリア部分)、SS400(ステー) 推奨:3 シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー) キャリア:200×200

3. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
97773 1セット スチール(クロームメッキ・バフ仕上げ) 3 19.1

4. モンキー125用 フロントキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フロントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト上に装着できるキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31268 1個 A5052(キャリア部分)、SS400(ステー部分) シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー部分) モンキー125 対応

5. リアキャリア(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアキャリア(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0225 1個

6. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質/仕上 外径(Φmm) 荷台寸法(mm) 許容積載荷重(kg)
HA6323B 1個 スチール製 電着塗装+静電焼付ブラック塗装 19.1 前幅250×後幅210×長さ150 3.5

7. サイドバッグサポート (ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポート (ブラック塗装) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】モンキー125(JB02/03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0270 1セット

8. フロントキャリアキット(ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリアキット(ブラック塗装) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0274 1セット

9. ラージリアキャリア TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラージリアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
09-11-0288 1セット ブラック塗装

10. ラージリアキャリア TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラージリアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
09-11-0287 1セット クロムメッキ

11. バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグのベルト固定ループを備えたオールインワンタイプの構造なので、このバッグサポートだけでサドルバッグを固定出来ます。さらにバッグの大きさに合わせてサポートの固定位置を50mm移動出来る便利なアイテム。スチール製マットブラック仕上げ※純正OP、および他社製のリアキャリアとの併用は出来ません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-4966 1個 マットブラック モンキー125(18y-)

12. リアキャリア メッキ モンキー125 18y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア メッキ モンキー125 18y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】販売を終了していたリアキャリアをリニューアルして販売!シートバッグなどを積載した際に固定しにくいベルトがずれない様にする滑り止めバーを設置。実用性がアップしました。車体イメージを損なわないデザインとメッキ仕上げが車体にマッチします。スチール製 メッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 適合車種
210-2789 1個 5 モンキー125(18y-)

13. サドルバッグサポート EX/LH/モンキー125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート EX/LH/モンキー125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。別売のクラシックキャリア(品番:97773)同時装着可能です。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ 10L/12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 種別 容量(L) 最大積載量(kg)
63932 1個 モデル:モンキー125(18-24) [2BJ-JB02/8BJ-JB03/05] 左側専用 ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:10/12 5

14. 210-2752  リアキャリア メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 210-2752 リアキャリア メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125の愛嬌をがあるフォルムを壊さない様にデザインし、実用面も考慮したスタイルのリアキャリア。BOXの積載だけではなく通常の荷物でもしっかりと固定出来るようにスタンダードな天板形状を採用。天板サイズ:縦261×横176mm最大積載量5kgスチール製クロームメッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-2752 1個 モンキー125 18y

15. リアキャリア(ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアキャリア(ブラック塗装) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0226 1個

戻る ページ 1 次へ