ホンダ キャリア・ケース類
ホンダ キャリア・ケース類のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-138 | 1個 |
【特長】ノーマルスタイルを崩さず、軽量化及びドレスアップが可能なリアキャリアです。アルミ製Zキャリア(ショートスタイル)はノーマルのイメージを残したままキャリアを短くしております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0140 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0143 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 外径(Φmm) | 荷台寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6318B | 1個 | ブラック | スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) | 19.1 | (前幅)205×(後幅)120×(長さ)310 |
【特長】12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31162 | 1個 | 対応 |
【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 表面処理 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99072 | 1セット | CB650R('19)、CBR650R('19) | (トッププレート)アルミA5052材、(フィッティング)スチール製 | (トッププレート)黒塗装仕上げ、(フィッティング)電着黒塗装仕上げ | 5 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0228 | 1個 |
【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|---|
| 210-4883 | 1個 | レブル250 | マットブラック | 左右セット |
【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|---|
| 210-48832 | 1セット | レブル250 | マットブラック | 左側用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0049 | 1個 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|
| 94458 | 1個 | NC750X(16) | HONDA |
【特長】CL250とレブル250専用のフレームバッグ。フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 最大積載量(kg) | バッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38115 | 1個 | CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49] | ブラック | 1 | 1 |
【特長】好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応のダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場!。車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。メーカー製ダブルシート用(207-395) /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 天板寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-2681 | 1個 | ブラック | カブ/クロス110 18y | スチール製 | 210×200 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94008 | 1個 | CB1300SF(03-08)/SB(05-08) |
【特長】GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 16888 | 1セット | ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適 ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能 ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨 左側専用 スチール製マットブラック塗装仕上げ |
GB350 |
【特長】GB350専用の右側専用サドルバッグサポート。バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 16889 | 1セット | ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適 右側専用 ヘンリービギンズのサドルバッグ9L(96906/98883)の装着を推奨 スチール製マットブラック塗装仕上げ |
GB350 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0305 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0314 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0315 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 塗装色 |
|---|---|---|
| 09-11-0272 | 1セット | クロムメッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0247 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0313 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0274 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0320 | 1セット | ブラック | R |
| 品番 | 内容量 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0319 | 1セット | ブラック | L |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0294 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0270 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0263 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0334 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0264 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0267 | 1セット |
【特長】レブル250(MC49-10~)レブル500(PC60-13~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0281 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0266 | 1セット |
【特長】スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0324 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0269 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0265 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0268 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0318 | 1セット |
【特長】GROM(JC92-1000001~)・MSX GROM(MLHJC92)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0255 | 1セット |
【特長】GROM(JC92-1000001~)・MSX GROM(MLHJC92)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0256 | 1セット |