ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-25年式 工具・メンテナンス

AA06 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA06 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA06 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,840
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 AA06 1000001 ~ 1099999 2018/2月
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
カラー設定
・マグナレッド
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 AA06 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2021 AA06 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・カムフラージュグリーン(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2022 ~ 2025 AA06 1200001 ~ 2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック(新色)
・パールディープマッドグレー(新色)
2022 ~ 2025 AA06 1200001 ~ くまモンバージョン
2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブラックカバーWR Lite DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバーWR Lite 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用の縫製形状で車体にぴったりフィット。ハンドルロック状態に合わせた左右非対称形状で駐輪時もしっかりカバー。ロックホールや固定ベルトの位置を車種ごとに設定。また、マフラーに接触する部分には耐熱パッドを縫い付け。スクリーン装着車両に使用できるスクリーンカバーを付属。カバ―装着時の傷を抑止します。コンパクトでバイクカバーが乾きやすいメッシュ収納袋付属。一般的なバイクカバーの10~20倍の耐水性能を誇る耐水圧20000mmの生地を使用。縫い目には水の侵入を防ぐ止水処理。通気性を良くするエアベンチレーション。左右のミラー部からこもった湿気を排出。風対策として車体中央下部にワンタッチベルトと前後に絞りひもを採用【用途】ハンドルロック状態に合わせたバイクカバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合車種
34213 1枚 スーパーカブ/クロスカブ専用

2. ブラックカバーWR Lite DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバーWR Lite 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用の縫製形状で車体にぴったりフィット。ハンドルロック状態に合わせた左右非対称形状で駐輪時もしっかりカバー。ロックホールや固定ベルトの位置を車種ごとに設定。また、マフラーに接触する部分には耐熱パッドを縫い付け。スクリーン装着車両に使用できるスクリーンカバーを付属。カバ―装着時の傷を抑止します。コンパクトでバイクカバーが乾きやすいメッシュ収納袋付属。一般的なバイクカバーの10~20倍の耐水性能を誇る耐水圧20000mmの生地を使用。縫い目には水の侵入を防ぐ止水処理。通気性を良くするエアベンチレーション。左右のミラー部からこもった湿気を排出。風対策として車体中央下部にワンタッチベルトと前後に絞りひもを採用【用途】ハンドルロック状態に合わせたバイクカバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合車種
34214 1枚 スーパーカブ/クロスカブ専用トップボックス対応

戻る ページ 1 次へ