ホンダ シルバーウイングGT [400cc] 2009-16年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NF03 PGM-FI STD/ABS ■モデル名:(STD)FJS400D9 (ABS)FJS400A9

ホンダ シルバーウイングGT [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NF03 原動機型式 NF01E 水冷
フレームNo NF03 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
3.6±2.5 /
レベル
(mm)
92 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 NF03 1000001 ~ ABS
PGM-FI採用
左右独立2灯式ヘッドライト
2009 ~ 2016 NF03 1000001 ~ 平成19年排出ガス規制適合 
PGM-FI採用
左右独立2灯式ヘッドライト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60017 1本 14 120/80-14 M/C 58S TL BATTLAX SC 120

戻る ページ 1 次へ