ホンダ リード [50cc] 1998-03年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

AF48 NH50

ホンダ リード [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF48 原動機型式 AF48E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF48 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS(傾斜置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF48 1000001 ~ モデルチェンジ
新型2サイクルエンジン。
新型アルミキャストホイール。
カラー設定
・プレシャスグレイメタリック
1999 ~ 2000 AF48 1100001 ~
2001 ~ 2003 AF48 1200001 ~ マイナーチェンジ
盗難防止システム装備。
カラー追加
・クリアシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01661 1本 10 3.50-10 T/L 51J

2. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01764 1本 10 3.50-10 TL 51J

3. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01763 1本 10 3.50-10 TL 51J

戻る ページ 1 次へ