ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

RH21 DCT ABS

ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH21 原動機型式 RH21E 直列2気筒 水冷
フレームNo RH21 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 RH21 ~ 2026/3月
カラー変更
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットディープマッドグレー
2025 ~ 2025 RH21 1000001 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。DCT標準装備制御をアップデート。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)装備。
新設計ヘッドライト(デイタイムランニングライトとウインカー内蔵)採用。
環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチッ「DURABIO」採用のフロントスクリーン。
5段階調整可能ウインドスクリーン。5インチフルカラーTFT液晶メーター、マルチファンクションスイッチ、クルーズコントロールなど採用。
Honda RoadSync(スマートフォンをBluetoothで連携)。
全幅の広いアルミテーパーハンドル装備。
シート前側形状を変更。
カラー設定
・マットゴールドフィンチイエロー(Y-242)
・マットディープマッドグレー(NH-D05)
・パールグレアホワイト(NH-B53P)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TRAIL WING TW101 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR05492 1本 120/70R17 58H TL TW101 120 17

2. TRAIL WING TW152 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW152 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー【用途】リア

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR05493 1本 160/60R15 67H TL TW152 160 15

戻る ページ 1 次へ