ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1999-00年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

SC22 輸入車 ■SE20795

ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC22 原動機型式 SC22E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC22 - 1100001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 160/80 - 16 75H TL
バッテリー Y50-N18L-A3(縦置) 全長 2,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 6
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,495
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 410
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
372 377
レベル
(mm)
194
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 SC22 1100001 ~ 輸入車 SE
1998/10月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。
キャブレター改良、エキゾーストエアインジェクションシステム(2次空気導入装置)新採用。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×グレイストーンパターン(日本専用ツートン大理石風模様)
1999 ~ 2000 SC22 1150001 ~ 輸入車 SE
1999/10月
バフ掛けクロームメッキエンジンヘッドカバー、黒地白文字メーターパネル。価格変更なし。
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト&グレー系ストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ELITE4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ DL1500用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
328813 1本 130/70-18M/C 63H 18 Front用 TL

戻る ページ 1 次へ