ホンダ MBX50 [50cc] 1982-83年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

AC03 ■モデル名:MBX50C

ホンダ MBX50 [50cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AC03 原動機型式 AC03E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC03 - 1000026 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A(縦置) 全長 1,920
スプロケット
14 43 二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 420 リンク数 118 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 AC03 1000026 ~ 1982/3月
7.2ps水冷2stエンジン搭載。
前後ブーメランコムスターホイール、Fディスクブレーキ(2potキャリパ)、プロリンクRサス装備。
12V3Ahバッテリー、大型の角型ヘッドランプ(35W)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F18 1本
レビュー: 4.83(12)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
125809 1本 18 2.50-18 4PR - WT

戻る ページ 1 次へ