ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

AF74 eSP PGM-FI ■NCX50E

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF74 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF74 - 1000001 ~ 1099999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0.1
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 AF74 1000001 ~ 1099999 2014/2月
新開発水冷4stOHC単気筒50ccのeSP(イーエスピー)搭載。
コンパクトボディー、フラットフロア、ロングシート採用、23Lのシート下ラゲッジボックス、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305513 1本 フロント/リア 10 90/90-10 50J TL

2. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
303227 1本 10 90/90-10 50J TL 50J

3. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
303227 1本 10 90/90-10 50J T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ