ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
C70 カスタム(CM)
ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1992 | C70 1000001 ~ 1131339 | 1991/10月 鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。 |
| 1993 ~ 1994 | C70 1200001 ~ 1239477 | |
| 1995 ~ 1996 | C70 1300001 ~ 1318292 | |
| 1997 ~ 1998 | C70 1400001 ~ 1427739 | 1996/12月 TUFFUPチューブ装備。 |
| 1999 ~ 1999 | C70 1500001 ~ 1699999 | 1998/12月 マフラーガード装着。 フロントブレーキドラム径アップ(110mm→130mm) |
| 1986 ~ 1987 | C70 8500001 ~ 8518080 | セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更) 角形前照灯。 |
| 1988 ~ 1991 | C70 8600001 ~ 8680116 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 242411 | 1本 | Front | 17 | 2.25-17 33L (4PR) | W/T |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 242417 | 1本 | Rear | 17 | 2.50-17 38L (4PR) | W/T |
戻る ページ 1 次へ