ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
NC59 PGM-FI ABS ■STD
ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | NC59 ~ | 2025/8月 一部仕様変更 メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。 スモーク調テールランプレンズ採用。 カラー変更 ・パールホークスアイブルー(ツートン) ・マットバリスティックブラックメタリック ・クラシカルホワイト |
| 2023 ~ 2024 | NC59 1100001 ~ | 2023/7月 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL) リアサススプリングをブラックに変更。 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト(新色) ・マットパールモリオンブラック ・マットジーンズブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
DUNLOP(ダンロップ)
ARROWMAX GT601
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307375 | 1本 | Front用 | 19 | 100/90-19M/C 57V | TL |
戻る ページ 1 次へ