ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

MC34 モノトーン ハンドル幅短縮、ゼッケンプレート小型化(トリコロール従来継続)

ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MC34 1200001 ~ 1229999 2003/3月 マイナーチェンジ
トリコロールのスタイルは継続。
2003 ~ 2003 MC34 1200001 ~ 1229999 2003/3月 マイナーチェンジ
モノトーンタイプのゼッケンプレート型サイドカバー小径化、ハンドル幅短縮、形状変更。
全タイプのメーターカバーやヘッドライトカバー、タンクキャップ他にシルバークロームメッキ加工、など。
バッテリー12V-4Ah。
カラー設定
・トリコロール
・キャンディタヒチアンブルー
・キャンディグローリーレッド
・ブーンシルバーメタリック
2004 ~ 2004 MC34 1300001 ~ 1399999 2004/1月
カラー変更
・キャンディグブレイズオレンジ(新色)
・キャンディタヒチアンブルー
・ブーンシルバーメタリック
・トリコロール
2005 ~ 2006 MC34 1400001 ~ 1499999 2005/1月
全タイプともホイール、Fフォークケースにブラック採用。
トリコロールはホワイトのリアフェンダー、ブラックのハンドルバー採用。ソリッドカラーのタンクストライプを廃した。
カラーオーダープラン設定あり。
カラー変更
・バージンベージュ
・キャンディタヒチアンブルー
・ブラック
・トリコロール(タンク色変更)
2007 ~ 2007 MC34 1500001 ~ 1599999 STD(ソリッドカラー)
2006/11月
フロントフェンダー、バックミラーをブラック、Rサスとプラグキャップをイエローに変更。
カラーオーダー廃止。
カラー変更
・グラファイトブラック
・キャンディーブレイズオレンジ
・キャンディータヒチアンブルー
2007 ~ 2007 MC34 1500001 ~ 1599999 トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル)
2006/11/17
ツートンカラーシート採用、タンクマークをイエローに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) DIRT TRAK K180 1本
レビュー: 4.67(12)

【特長】本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
204081 1本 18 120/90-18M/C 65P 65P WT

戻る ページ 1 次へ