ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1500001 ~ 排気量 49
タイヤ
4.00 - 12 65J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 TA02 1500001 ~ 1599999 1999/10月
デッキデッキ(フラット荷台)
2000 ~ 2001 TA02 1500001 ~ 1599999 1999/10月
ワゴン(62Lキー付トランク)
2002 ~ 2002 TA02 1600001 ~ 1699999 2002/6月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
2003 ~ 2003 TA02 1700001 ~ 1799999 デッキ(フラット荷台)
2004 ~ 2006 TA02 1800001 ~ 2003/12月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
写真は2005デッキタイプ
2007 ~ 2007 TA02 2000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. D308 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D308 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
256283 1本 Rear WT 130/90-6 53J D308

2. K488 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) K488 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
250775 1本 Front WT 4.00-12 4PR (65J) K488F

戻る ページ 1 次へ