ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

JF56 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF56 原動機型式 JF56E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF56 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 JF56 1000001 ~ STD
2014/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。
全灯火器にLED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート採用、など。
カラー設定
・キャンディーノーブルレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 JF56 1000001 ~ STD
2015/5月 カラー追加
・マットテクノシルバーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・キャンディーノーブルレッド(継続)
2016 ~ 2016 JF56 1100001 ~ STD
2016/2月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 JF56 1200001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)
2016 ~ 2016 JF56 1250001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・パールジャスミンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
454483 1本 90/90-14 M/C 52S REINF TL

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
442721 1本 100/90-14 M/C 57S REINF TL

3. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
630872 1本 90/90-14 M/C 52S REINF TL

4. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
139610 1本 100/90-14 M/C 57S REINF TL

戻る ページ 1 次へ