ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

CF50 ■モデル名:CF50J/N/P/S/V

ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CF50 原動機型式 CF50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CF50 - 3400001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41P TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,665
スプロケット
14 38 二次減速比
プラグ
CR5HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 CF50 3400001 ~ 3422907 12V電装、CDI点火方式装備。
ミラー形状(丸型→角型)、Fバスケット形状変更。
25/25W→30/30Wクリプトンヘッドライトへ変更。
MFバッテリー採用。
1988 ~ 1991 CF50 3500001 ~ 3502705
1992 ~ 1992 CF50 3600001 ~ 3607324 グラフィック&カラー変更
車体横に水玉模様のストライプ。
Chalyのロゴ変更。
1993 ~ 1994 CF50 3700001 ~ 3707157 電装系、キャブマニホールド形状変更。
サイドスタンドスイッチ装備
カラー設定
・ウインナブルーメタリック
・シャスタホワイト
1995 ~ 1996 CF50 3800001 ~ カラー変更
・キャンディメープルレッド
・パールミキーホワイト
1997 ~ 1999 CF50 3900001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 主な適合車種 タイヤ幅(inch)
700720 1本 3.50-10 59J REINF TL/TT 10 アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用 3.5

戻る ページ 1 次へ