ホンダ ジャイロUP [50cc] 1991-99年式 タイヤ IRC製

TA01 3輪ビジネス

ホンダ ジャイロUP [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA01 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA01 - 1500001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 63J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65 (TA01-1700001?)♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 TA01 1500001 ~ 1508563 (中期_M型)
1991/6月 モデルチェンジ
出力特性(5.1→5.3ps)、キャブ形状、マフラー形状変更、シートデザイン変更、左右バックミラー丸型→角形スクエアへタイプミラー装備、など。
1993 ~ 1999 TA01 1600001 ~ (中期_P型)
1993/5月
Rタイヤ53Jへ。
カラー変更
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:10日
IRC 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) 1本
レビュー: 4.92(13)

【特長】働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
125602 1本 6 130/90-6 R 53J WT

2. 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
3営業日後以内
IRC 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) 1本
レビュー: 4.92(13)

【特長】働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199M 1本 10 3.50-10 F 2PR WT

戻る ページ 1 次へ