ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

RC17 フルフェアリング ■モデル名:CBX750F2F

ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC17 原動機型式 RC17E 並列4気筒
フレームNo RC17 - 1006009 ~ 排気量 747
タイヤ
前 110/90 - 16 59H TL 後 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,145
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,285
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
400 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 RC17 1006009 ~ 1985/5月
フルフェアリング仕様
一体式デュアルヘッドライト、フェアリング左右インナーポケット(右側キー付)装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025300 1本 110/90-16 TL(チューブレス) 59 V

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4026300 1本 130/80-18 TL(チューブレス) 66 V

戻る ページ 1 次へ