ホンダ リード [50cc] 1983-83年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

AF01 NH50 ■スーパーDX・DX(ベースモデル) 

ホンダ リード [50cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF01 原動機型式 AF01E 2st単気筒
フレームNo AF01 - 1328139 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー YB4L-B 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 AF01 1000036 ~ 1153204 リード50(NH50MDD-1/2)のデラックス仕様。
スクエアタイプエアロミラー、Fアームカバ-装備
1983 ~ 1983 AF01 1328139 ~ スーパーDX(AF01)
1983/6月 マイナーチェンジ
49cc空冷2st単気筒。
エンジンなどを一部改良し、出力および燃費を向上。5.5ps。
スーパーDXエンブレム廃止。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903200 1本 フロント/リア 10 3.00 - 10 REINF TL

戻る ページ 1 次へ