ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SC68 ■STD ABS・SE・エアバックナビ ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1000001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
前 130/70 R 18 63H TL 後 180/60 R 16 74H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,630
スプロケット
前 後 二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 425
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.600 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 SC68 1000001 ~ 1099999 STD ABS/エアバック・ナビ
2011/10月
フロントフェアリング周りエアインテーク形状、サイド部分エアアウトレット形状スタイリング変更。
左右一体型テールランプ採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト
2013 ~ 2013 SC68 1100001 ~ 1199999 STD ABS/エアバック・ナビ
2012/12月 カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 STD ABS/エアバック・ナビ
2013/12月 カラー追加
・グラファイトブラック(新色)
・パールスペンサーブルー(新色)
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2015 ~ 2015 SC68 1300001 ~ 1399999 SE(40周年記念モデル)/エアバック・ナビ
2014/11月
フレーム、前後ホイール、マフラー、ロアーカウルをブラックとしている。
40周年記念エンブレム採用。
レッドのステッチ入りシートのバックレスト(40周年記念ロゴ)、40周年記念エンブレム付メインキー。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド×グラファイトブラック(専用ツートン)
2015 ~ 2015 SC68 1300001 ~ 1399999 STD ABS/エアバック・ナビ
2014/11月
40周年記念エンブレム、記念キー採用。
カラー設定
・パールグレアホワイト(国内専用色)
・デジタルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
2016 ~ 2016 SC68 1400001 ~ 1499999 STD ABS/エアバック・ナビ
2015/11月 カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン)
2017 ~ 2017 SC68 1500001 ~ STD ABS/エアバック・ナビ
2016/10月 カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリッ(ツートン/新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2211300 1本 130/70 R 18 M/C 63V TL Dyna FLD 2012-2013年式:フロントに使用 130 18

2. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2595700 1本 180/60R16 TL(チューブレス) 80 H

戻る ページ 1 次へ