ホンダ CBR250R [250cc] 2014-19年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

MC41 (タイ生産)MC41後期 2灯式ヘッド PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition ABS

ホンダ CBR250R [250cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
331±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 STD ABS無し(161kg)
2014/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
二眼タイプヘッドライト採用。
フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーデザイン一新。
燃料タンク、スクリーン形状変更。
インレットダクトとコネクティングチューブ形状とバルブタイミング変更。
新形状ステンレス製マフラー、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2015 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 Special Edition ABS(期間限定モデル)_3
2014/5月
Repsol Honda Teamのカラーリングをイメージ。ホイールにも専用のオレンジカラーを採用
カラー設定
・ナイトリックオレンジ
・二眼タイプのヘッドライト採用
・フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーのデザインを一新
・燃料タンクとスクリーンの形状を変更
・インレットダクトとコネクティングチューブの形状とバルブタイミングを変更
・新形状のステンレス製マフラー
2015 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 STD ABS(164kg)
2014/4月
コンバインドABS。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ Special Edition ABS
2015/12月 特別カラー(期間限定)
・レモンアイスイエロー
・キャンディーエナジーオレンジ
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ STD ABS
2016/1月
トリコロールのカラーリングデザイン変更。ゴールドのライン追加。
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)変更
・ミレニアムレッド(継続)
・ブラック(継続)
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ STD ABS無し
2016/1月
トリコロールのカラーリングデザイン変更。ゴールドのライン追加。
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)変更
・ミレニアムレッド(継続)
・ブラック(継続)
2017 ~ 2017 MC41 1600001 ~ STD ABS無し MC41最終モデル
2017/2月
シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバーをブロンズに。
ミレニアムレッドにウイングをモチーフのストライプ採用。
ブラックのミドルカウルCBRロゴデザイン変更、アンダーカウルにHondaロゴ追加。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
・ロスホワイト(継続)
2017 ~ 2019 MC41 1600001 ~ STD ABS MC41最終モデル
2017/2月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
・ロスホワイト(継続)

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2589600 1本 140/70-17 TL(チューブレス) 66 H

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2589300 1本 110/70-17 TL(チューブレス) 54 H

3. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2589300 1本 Front用 17 110/70-17 54H TL

戻る ページ 1 次へ