ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

MC23 ■モデル名:CB250FM/FP

ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC23 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC23 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/80 - 17 52S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,060
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 790 ブレーキ後 650 備考 スロットル:740/730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
310
レベル
(mm)
119
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 MC23 1000001 ~ カムギアトレーン(カムシャフトを歯車で駆動する方式)機構採用。
1993 ~ 1996 MC23 1200001 ~ マイナーチェンジ(最終モデル)
スラッシュエスの仕様を取り込み、エンジンをグレーメタリック、カバー類バフ仕上げ、シート肉厚化やレザーの変更、メーターケースメッキ化、タコメーター大型化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2589600 1本 140/70-17 TL(チューブレス) 66 H

戻る ページ 1 次へ