ホンダ ベンリィ110 [110cc] 2018-22年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

JA09

ホンダ ベンリィ110 [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA09 原動機型式 JA09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA09 - 1200001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,805
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR8EA-9/U24EPR9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2022 JA09 1200001 ~ 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
空冷4stOHC単気筒。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム、リアブレーキロック機構採用。
ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト
2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) ANGELSCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3843600 1本 110/80-10 TL(チューブレス) 58 J

戻る ページ 1 次へ