ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

KF38 eSP PGM-FI ABS

ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF38 原動機型式 KF38E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF38 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
前 110/80 - 14 53P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V(横置) 全長 1,960
スプロケット
前 後 二次減速比 2.687
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2020/2月
eSP水冷4stOHC単気筒。
フロントのみが作動する1チャンネルABS装備。
Hondaスマートキーシステム、エマージェンシーストップシグナル採用。
全灯火類LED。
ホイールとブロックパターン専用チューブレスタイヤ新開発。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ゲイエティ―レッド

バッテリーYTZ8V
IRC製タイヤ
セキュリティアラーム無
フロントフォーク反射板有
予備電源コネクタF/Rそれぞれ有
メットインにETC用ドレンホール有
2021 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2021/7月 限定カラー
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771200 1本 リア 13 130/70 - 13 REINF TL

2. ANGELSCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) ANGELSCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造。あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供。クロスエレメントトレッドパターン。ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮。ハイシリカコンパウンド&サイプ。ウェットグリップの向上。安心感の高いウェットフィーリング。マルチラジアスプロファイル。コントローラブルな特性の実現。信頼性の高いハンドリング【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2902800 1本 110/80-14 TL(チューブレス) 59 S

戻る ページ 1 次へ